CHF 4.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.54inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TESA |
Serie | Tesapack® 4120 |
Serie | Tesapack® 4120 |
Breite | 38 mm |
Länge | 66 m |
Dicke | 0.049 mm |
Material | PVC-Folie |
Klebstoff | Naturgummi |
Klebkraft/Stahl | 2 Ncm |
Zugfestigkeit | 43 Ncm |
Reisskraft | 75 % |
Farbe | Transparent |