TESA

TESA 4120, Universal PVC-Verpackungsklebeband (Kurzrolle), Transparent, 100m x 50mm

  • ERIKS:14926823
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
tesapack® 4120 ist ein Verpackungsklebeband auf Basis einer PVC-Folie mit einer starken Naturkautschukklebmasse. Gleichmässig und leise abrollend und sehr gut geeignet für die Verarbeitung mit allen gebräuchlichen Handabrollern. Universell einsetzbar für den Verschluss von mittelschweren Versandschachteln
Zur Liste hinzufügen

CHF 7.90/ Rolle(n)exkl. MwSt

CHF 8.54inkl. MwSt

Verkauft pro: 36Mindestbestellmenge: 36

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TESA
Breite
50 mm
Länge
100 m
Klebstoff
Naturgummi
Klebkraft/Stahl
2 Ncm