TESA

TESA 4120, Universal PVC-Verpackungsklebeband (Kurzrolle), Braun, 66m x 50mm

  • ERIKS:23330818
  • Hersteller:04120-00042-00
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
tesapack® 4120 ist ein Verpackungsklebeband auf Basis einer PVC-Folie mit einer starken Naturkautschukklebmasse.

tesapack® 4120 zeichnet sich durch folgende Eigenschaften aus:
* Gleichmäßig und leise abrollend
* Sehr gut geeignet für die Verarbeitung mit allen gebräuchlichen Handabrollern
Zur Liste hinzufügen

CHF 5.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.95inkl. MwSt

Verkauft pro: 36Mindestbestellmenge: 36

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TESA
Serie
Tesapack® 4120
Serie
Tesapack® 4120
Breite
50 mm
Länge
66 m
Dicke
0.049 mm
Material
PVC-Folie
Doppelseitig
Nein
Klebstoff
Naturgummi
Klebkraft/Stahl
2 Ncm
Zugfestigkeit
43 Ncm
Reisskraft
75 %
Farbe
Braun