Eriks
TESA

TESA 4100, Universal PVC-Verpackungsklebeband mit geprägter Folie, Braun, 66m x 50mm

  • ERIKS:23330730
  • Hersteller:04100-00228-00
Image 1
tesapack® 4100 ist ein Verpackungsklebeband auf Basis einer geprägten PVC-Folie mit einer starken Naturkautschukklebmasse. Die geprägte Folie ermöglicht ein gleichmäßiges und geschmeidiges Abrollen.

tesapack® 4100 zeichnet sich durch folgende Eigenschaften aus:
* Leise und gleichmäßig abrollend
* Sehr gut geeignet für die maschinelle Verarbeitung sowie für die Verarbeitung mit allen gebräuchlichen Handabrollern
Zur Liste hinzufügen

CHF 6.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.81inkl. MwSt

Verkauft pro: 36Mindestbestellmenge: 36

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TESA
Serie
Tesapack® 4100
Serie
Tesapack® 4100
Breite
50 mm
Länge
66 m
Dicke
0.065 mm
Material
PVC-Folie
Doppelseitig
Nein
Klebstoff
Naturgummi
Klebkraft/Stahl
2.2 Ncm
Reisskraft
75 %
Farbe
Braun