TEROSON

TEROSON Kontaktklebstoff Terokal 2444 Tube 175 g

  • ERIKS:14894176
Image 1
Ausgezeichneter streich- und spachtelbarer Kontaktklebstoff mit hohem Anzugsvermögen und guter Kontaktfähigkeit. Die Verklebung ist flexibel, wasser- und wärmebeständig.

Verbrauch 250 bis 300 g pro m² bei beidseitigem Auftrag.

Einsatzbereiche
Zur Verklebung von Holzwerkstoffen, Schichtpressstoff-, Polyester- und Hart-PVC-Platten, Metall, Leder, Filz, Dämmstoffen, Weichschaum (ausser PVC), Pappe untereinander sowie auf Beton, Zementfaser-Platten, Gipskarton.
Zur Liste hinzufügen

CHF 27.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 30.00inkl. MwSt

VOC-Abgabe: CHF 0.36
Voraussichtliches Lieferdatum - 31.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TEROSON
Serie
Terokal 2444
Anwendung
Bau/Montage
Gewicht
175 g
Betriebstemperatur
von -30 bis 90 °C
Verpackung
Rohr