TEROSON

TEROSON Einkomponenten-Klebstoff Teroson-MS 939 310ml Weiss

  • ERIKS:14894317
Image 1
Lösungsmittelfreier Einkomponenten-Klebstoff auf Basis von silanmodifiziertem Polymer (MS-Polymer). Geruchlos, UV- und witterungsbeständig, überlackierbar.

Einsatzbereiche
Zur kraftschlüssigen Verklebung von Teilen im Waggon- und Containerbau, Apparatebau, in der Metall- und Blechverarbeitung, Kunststofftechnik, Klima- und Lüftungstechnik, Reinraumtechnik sowie elastischen Abdichtungen von Fugen und Nähten.
Zur Liste hinzufügen

CHF 22.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 24.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TEROSON
Serie
Terostat-MS 939
Inhalt
310 ml
Farbe
Weiss
Betriebstemperatur
von -40 bis 100 °C
Verpackung
Kartusche