Eriks
TEROSON

TEROSON Einkomponenten-Klebstoff Teroson-MS 939 290ml grau

  • ERIKS:13926480
  • Hersteller:TEROSTAT-MS939-290ML-GRAU
Image 1
TEROSON® MS 939 ist ein schwarzer, weißer oder grauer einkomponentiger, niedrigmoduliger, flexibler, geruchloser Klebstoff auf Basis von silanmodifizierten Polymeren, der zum elastischen Dichten verwendet wird. Er härtet zu einem UV-beständigen duroplastischen Elastomer aus. Er ist standfest und erzielt hohe Anfangsfestigkeit. Er ist nicht korrosiv und frei von Lösungsmitteln, Isocyanaten, Silikonen und PVC. Die Aushärtegeschwindigkeit kann durch den Einsatz von LOCTIE MS 9371B beschleunigt werden.
Zur Liste hinzufügen

CHF 22.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 23.78inkl. MwSt

Verkauft pro: 12Mindestbestellmenge: 12

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TEROSON
Serie
Terostat-MS 939
Inhalt
310 ml
Farbe
Grau
Betriebstemperatur
von -40 bis 100 °C
Verpackung
Kartusche