Eriks
TEGERA

TEGERA Textiler Handschuh 913 Größe 8

  • ERIKS:14036856
  • Hersteller:913-8
Image 1
TEGERA® 913, Schnittschutzhandschuh, CRF®-Technologie, Glasfaserfaden, Polyester, 13 gg, Schnittbeständigkeit Klasse D, Cat. II, für den Umgang mit Lebensmitteln zugelassen, extra lang, für allgemeine Arbeiten
Zur Liste hinzufügen

CHF 19.95/ Paarexkl. MwSt

CHF 21.57inkl. MwSt

Verkauft pro: 12Mindestbestellmenge: 12

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TEGERA
Serie
TEGERA 913
Typ
913
Serie
TEGERA 913
Typ
913
Handschuhgröße
8
Farbe
Blau
Stulpe
Verlängerte Strickbundmanschette
EN 388:2016
3X4XD
EN 388:2016 + A1: 2018
3X4XC
EN ISO 13997
Cut resistance level C
Zulassungen
CE;UKCA;EAC;TP TC 019:2011;EN ISO 21420:2020;EN 388:2016+A1:2018 ;Suitable for contact with foodstuffs;ANSI/ISEA 105-2016 Cut A3;ANSI/ISEA 105-2016 Abrasion 3