Eriks
TEGERA

TEGERA Synthetischer Handschuh 909 Größe 8

  • ERIKS:13467387
  • Hersteller:909-8
Image 1
TEGERA® 909, Schnittschutzhandschuh, PU, Handfläche beschichtet, Dyneema® Diamond Technology, Lycra®, Nylon, 18 gg, glatte Oberfläche, Schnittbeständigkeit Klasse B, Cat. II, öl- und wasserabweisende Innenhand, für Präzisionsarbeiten
Zur Liste hinzufügen

CHF 21.30/ Paarexkl. MwSt

CHF 23.03inkl. MwSt

Verkauft pro: 12Mindestbestellmenge: 12

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TEGERA
Serie
TEGERA 909
Typ
909
Serie
TEGERA 909
Typ
909
Handschuhgröße
8
Farbe
Grau
Beschichtungsmaterial
PU (Polyurethan)
Länge
210 mm
Stulpe
Strickbündchen
EN 388:2016
3X42B
EN 388:2016 + A1: 2018
3X41B
EN ISO 13997
Cut resistance level B
Zulassungen
Information/UIS;CE;UKCA;EAC;TP TC 019:2011;EN ISO 21420:2020;EN 388:2016+A1:2018 ;ANSI/ISEA 105-2016 Cut A2;ANSI/ISEA 105-2016 Abrasion 3