Eriks
TEGERA

TEGERA Synthetischer Handschuh 906 Größe 10

  • ERIKS:14036825
  • Hersteller:906-10
Image 1
TEGERA® 906, Schnittschutzhandschuh, PU, Handfläche beschichtet, Dyneema® Diamond Technology, Lycra®, Nylon, 18 gg, glatte Oberfläche, Schnittbeständigkeit Klasse B, Cat. II, öl- und wasserabweisende Innenhand, für Präzisionsarbeiten
Zur Liste hinzufügen

CHF 21.30/ Paarexkl. MwSt

CHF 23.03inkl. MwSt

Verkauft pro: 12Mindestbestellmenge: 12

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TEGERA
Serie
TEGERA 906
Typ
906
Serie
TEGERA 906
Typ
906
Handschuhgröße
10
Farbe
Schwarz
Beschichtungsmaterial
PU (Polyurethan)
Länge
210 mm
Stulpe
Strickbündchen
EN 388:2016
3X42B
EN 388:2016 + A1: 2018
2X41B
EN ISO 13997
Cut resistance level B
Zulassungen
Information/UIS;CE;UKCA;EAC;TP TC 019:2011;EN ISO 21420:2020;EN 388:2016+A1:2018 ;ANSI/ISEA 105-2016 Cut A2;ANSI/ISEA 105-2016 Abrasion 3