TEGERA

TEGERA Synthetischer Handschuh 8814 Größe 7

  • ERIKS:13699942
  • Hersteller:8814-7
Image 1
TEGERA® 8814 Infinity, Schnittschutzhandschuh, Nitrilschaum/wasserbasiertes PU, Handfläche beschichtet, basaltfaser, CRF®-Technologie, rostfreier Stahlfaserfaden, Nylon, Spandex, 13 gg, Schaum-Griffmuster, Schnittbeständigkeit Klasse F, Cat. II, beständig gegen Kontaktwärme bis 100°C, DMF (DMFa)-frei, anatomisch geformt, für gröbere Arbeiten
Zur Liste hinzufügen

CHF 25.65/ Paarexkl. MwSt

CHF 27.73inkl. MwSt

Verkauft pro: 6Mindestbestellmenge: 6

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TEGERA
Serie
TEGERA Infinity 8814
Typ
8814
Serie
TEGERA Infinity 8814
Typ
8814
Handschuhgröße
7
Farbe
Schwarz
Stulpe
Strickbündchen
EN 388:2016
4X43F
EN 407
X1XXXX
EN ISO 13997
Cut resistance level F
Zulassungen
ANSI/ISEA 105-2016 Abrasion 5;ANSI/ISEA 105-2016 Cut A7;CE;Dermatest 2019;EAC;EN 388:2016;EN 407:2004;EN 420:2003+A1:2009;Information/UIS;Oeko-Tex® Standard 100;Suitable for contact with foodstuffs;TP TC 019:2011;UKCA