Eriks
TEGERA

TEGERA Synthetischer Handschuh 8810 Größe 10

  • ERIKS:14036808
  • Hersteller:8810-10
Image 1
TEGERA® 8810 Infinity, Synthetikhandschuh, Nitrilschaum/wasserbasiertes PU, Handfläche beschichtet, Acryl, Nylon, Spandex, 10 gg, 15 gg, Schaum-Griffmuster, Fleece, Cat. II, beständig gegen Kontaktwärme bis 100°C, DMF (DMFa)-frei, für allgemeine Arbeiten
Zur Liste hinzufügen

CHF 11.00/ Paarexkl. MwSt

CHF 11.89inkl. MwSt

Verkauft pro: 6Mindestbestellmenge: 6

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TEGERA
Serie
TEGERA Infinity 8810
Typ
8810
Serie
TEGERA Infinity 8810
Typ
8810
Handschuhgröße
10
Farbe
Schwarz / Gelb
Stulpe
Strickbündchen
EN 388:2016
4221X
EN 407
X1XXXX
EN 511
X2X
Zulassungen
CE;Dermatest 2019;EAC;EN 388:2016;EN 407:2004;EN 420:2003+A1:2009;EN 511:2006;Information/UIS;Oeko-Tex® Standard 100;Suitable for contact with foodstuffs;TP TC 019:2011