Eriks
TEGERA

TEGERA Synthetischer Handschuh 8807 Größe 11

  • ERIKS:13539229
  • Hersteller:8807-11
Image 1
TEGERA® 8807 Infinity, Schnittschutzhandschuh, Nitrilschaum/wasserbasiertes PU, Handfläche beschichtet, CRF®-Technologie, Glasfaserfaden, Nylon, Spandex, 15 gg, Schaum-Griffmuster, Schnittbeständigkeit Klasse 5, Schnittbeständigkeit Klasse D, Cat. II, beständig gegen Kontaktwärme bis 100°C, DMF (DMFa)-frei, anatomisch geformt, für Montagearbeiten
Zur Liste hinzufügen

CHF 22.15/ Paarexkl. MwSt

CHF 23.94inkl. MwSt

Verkauft pro: 6Mindestbestellmenge: 6

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TEGERA
Serie
TEGERA Infinity 8807
Typ
8807
Serie
TEGERA Infinity 8807
Typ
8807
Handschuhgröße
11
Farbe
Schwarz / Gelb
Stulpe
Strickbündchen
EN 388:2016
4X43D
EN 407
X1XXXX
EN ISO 13997
Cut resistance level D
Zulassungen
ANSI/ISEA 105-2016 Abrasion 4;ANSI/ISEA 105-2016 Cut A4;CE;Dermatest 2019;EAC;EN 388:2016;EN 407:2004;EN 420:2003+A1:2009;Information/UIS;Oeko-Tex® Standard 100;Suitable for contact with foodstuffs;TP TC 019:2011