TEGERA

TEGERA Synthetischer Handschuh 8805 Größe 10

  • ERIKS:13546173
  • Hersteller:8805-10
Image 1
TEGERA® 8805 Infinity, Schnittschutzhandschuh, Nitrilschaum/wasserbasiertes PU, Handfläche beschichtet, CRF®-Technologie, rostfreier Stahlfaserfaden, Nylon, Karbon, 18 gg, Schaum-Griffmuster, Schnittbeständigkeit Klasse B, Cat. II, beständig gegen Kontaktwärme bis 100°C, DMF (DMFa)-frei, anatomisch geformt, für Montagearbeiten
Zur Liste hinzufügen

CHF 16.65/ Paarexkl. MwSt

CHF 18.00inkl. MwSt

Verkauft pro: 6Mindestbestellmenge: 6

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TEGERA
Serie
TEGERA Infinity 8805
Typ
8805
Serie
TEGERA Infinity 8805
Typ
8805
Handschuhgröße
10
Farbe
Grau/Gelb
Stulpe
Strickbündchen
EN 388:2016
4X41B
EN 407
X1XXXX
EN ISO 13997
Cut resistance level B
Zulassungen
ANSI/ISEA 105-2016 Abrasion 3;ANSI/ISEA 105-2016 Cut A2;CE;Dermatest 2019;EAC;EN 388:2016;EN 407:2004;EN 420:2003+A1:2009;Information/UIS;Oeko-Tex® Standard 100;Suitable for contact with foodstuffs;TP TC 019:2011