TEGERA

TEGERA Synthetischer Handschuh 8804 Größe 10

  • ERIKS:13473492
  • Hersteller:8804-10
Image 1
TEGERA® 8804 Infinity, Synthetikhandschuh, Nitril, Nitrilschaum/wasserbasiertes PU, vollständig beschichtet, zweifach beschichtet, Nylon, Spandex, 18 gg, Schaum-Griffmuster, Cat. II, beständig gegen Kontaktwärme bis 100°C, DMF (DMFa)-frei, resistent gegen Öle und Fette, wasserdicht, für Montagearbeiten
Zur Liste hinzufügen

CHF 10.00/ Paarexkl. MwSt

CHF 10.81inkl. MwSt

Verkauft pro: 6Mindestbestellmenge: 6

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TEGERA
Serie
TEGERA Infinity 8804
Typ
8804
Serie
TEGERA Infinity 8804
Typ
8804
Handschuhgröße
10
Farbe
Schwarz / Gelb
Stulpe
Strickbündchen
EN 388:2016
4121X
EN 407
X1XXXX
Zulassungen
CE;Dermatest 2019;EAC;EN 388:2016;EN 407:2004;EN 420:2003+A1:2009;Information/UIS;Oeko-Tex® Standard 100;Suitable for contact with foodstuffs;TP TC 019:2011