TEGERA

TEGERA Synthetischer Handschuh 8801 Größe 5

  • ERIKS:14036792
  • Hersteller:8801-5
Image 1
TEGERA® 8801 Infinity, Synthetikhandschuh, Nitrilschaum/wasserbasiertes PU, Handfläche beschichtet, Nylon, Spandex, 15 gg, Schaum-Griffmuster, Cat. II, beständig gegen Kontaktwärme bis 100°C, DMF (DMFa)-frei, für Montagearbeiten
Zur Liste hinzufügen

CHF 6.65/ Paarexkl. MwSt

CHF 7.19inkl. MwSt

Verkauft pro: 6Mindestbestellmenge: 6

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TEGERA
Serie
TEGERA Infinity 8801
Typ
8801
Serie
TEGERA Infinity 8801
Typ
8801
Handschuhgröße
5
Farbe
Schwarz / Gelb
Stulpe
Strickbündchen
EN 388:2016
4121X
EN 407
X1XXXX
Zulassungen
CE;Dermatest 2019;EAC;EN 388:2016;EN 407:2004;EN 420:2003+A1:2009;Information/UIS;Oeko-Tex® Standard 100;Suitable for contact with foodstuffs;TP TC 019:2011