Eriks
TEGERA

TEGERA Synthetischer Handschuh 777 Größe 6

  • ERIKS:14036770
  • Hersteller:777-6
Image 1
TEGERA® 777, Synthetikhandschuh, PU, Handfläche beschichtet, Nylon, 18 gg, glatte Oberfläche, Cat. II, extrem dünn, ventilierende Oberseite, öl- und wasserabweisende Innenhand
Zur Liste hinzufügen

CHF 3.85/ Paarexkl. MwSt

CHF 4.16inkl. MwSt

Verkauft pro: 6Mindestbestellmenge: 6

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TEGERA
Serie
TEGERA 777
Typ
777
Serie
TEGERA 777
Typ
777
Handschuhgröße
6
Farbe
Blau / Schwarz
Beschichtungsmaterial
PU (Polyurethan)
Länge
220 mm
Stulpe
Gerollte Kanten
EN 388:2016
3111X
Zulassungen
ANSI/ISEA 105-2016 Abrasion 3;CE;EAC;EN 388:2016;EN 420:2003+A1:2009;Information/UIS;TP TC 019:2011