CHF 3.85/ Paarexkl. MwSt
CHF 4.16inkl. MwSt
Verkauft pro: 6Mindestbestellmenge: 6
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TEGERA |
Serie | TEGERA 777 |
Typ | 777 |
Serie | TEGERA 777 |
Typ | 777 |
Handschuhgröße | 10 |
Farbe | Blau / Schwarz |
Beschichtungsmaterial | PU (Polyurethan) |
Länge | 220 mm |
Stulpe | Gerollte Kanten |
EN 388:2016 | 3111X |
Zulassungen | ANSI/ISEA 105-2016 Abrasion 3;CE;EAC;EN 388:2016;EN 420:2003+A1:2009;Information/UIS;TP TC 019:2011 |