CHF 9.50/ Paarexkl. MwSt
CHF 10.27inkl. MwSt
Verkauft pro: 6Mindestbestellmenge: 6
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TEGERA |
Serie | TEGERA 683A |
Typ | 683A |
Serie | TEGERA 683A |
Typ | 683A |
Handschuhgröße | 11 |
Farbe | Gelb / Schwarz |
Länge | 240 mm |
Stulpe | Strickbündchen |
EN 388:2016 | 3231X |
EN 407 | X2XXXX |
EN 511 | 02X |
Zulassungen | CE;EAC;EN 388:2016;EN 407:2004;EN 420:2003+A1:2009;EN 511:2006;Information/UIS;Suitable for contact with foodstuffs, except for fatty foods;TP TC 019:2011;UKCA |