TEGERA

TEGERA Synthetischer Handschuh 683A Größe 10

  • ERIKS:13359425
  • Hersteller:683A-10
Image 1
TEGERA® 683A, Synthetikhandschuh, Nitril, dreiviertel beschichtet, Acryl, Polyester, 10 gg, 13 gg, sandige Oberfläche, Cat. II, high-viz farbe, wasser- und ölabweisende Innenhandbeschichtung bis über die Handknöchel, für allgemeine Arbeiten
Zur Liste hinzufügen

CHF 9.50/ Paarexkl. MwSt

CHF 10.27inkl. MwSt

Verkauft pro: 6Mindestbestellmenge: 6

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TEGERA
Serie
TEGERA 683A
Typ
683A
Serie
TEGERA 683A
Typ
683A
Handschuhgröße
10
Farbe
Gelb / Schwarz
Länge
240 mm
Stulpe
Strickbündchen
EN 388:2016
3231X
EN 407
X2XXXX
EN 511
02X
Zulassungen
CE;EAC;EN 388:2016;EN 407:2004;EN 420:2003+A1:2009;EN 511:2006;Information/UIS;Suitable for contact with foodstuffs, except for fatty foods;TP TC 019:2011;UKCA