Eriks
TEGERA

TEGERA Synthetischer Handschuh 666 Größe 11

  • ERIKS:13381424
  • Hersteller:666-11
Image 1
TEGERA® 666, Schnittschutzhandschuh, Neopren, Handfläche beschichtet, KEVLAR® fiber, Glasfaserfaden, 13 gg, Schaum-Griffmuster, Schnittbeständigkeit Klasse C, Cat. II, beständig gegen Kontaktwärme bis 100°C, öl- und wasserabweisende Innenhand, für Feinmechani
Zur Liste hinzufügen

CHF 27.50/ Paarexkl. MwSt

CHF 29.73inkl. MwSt

Verkauft pro: 12Mindestbestellmenge: 12

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TEGERA
Serie
TEGERA 666
Typ
666
Serie
TEGERA 666
Typ
666
Handschuhgröße
11
Farbe
Schwarz / Grün
Beschichtungsmaterial
Neopren
Länge
220 mm
Stulpe
Strickbündchen
EN 388:2016
2X42C
EN 388:2016 + A1: 2018
2X41C
EN 407
41310X
EN 407:2020
41310X
EN ISO 13997
Cut resistance level C
Zulassungen
Information/UIS;CE;UKCA;EAC;TP TC 019:2011;EN ISO 21420:2020;EN 388:2016+A1:2018 ;EN 407:2020;ANSI/ISEA 105-2016 Cut A3;ANSI/ISEA 105-2016 Abrasion 3