CHF 9.35/ Paarexkl. MwSt
CHF 10.11inkl. MwSt
Verkauft pro: 6Mindestbestellmenge: 6
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TEGERA |
Serie | TEGERA 484 |
Typ | 484 |
Serie | TEGERA 484 |
Typ | 484 |
Handschuhgröße | 10 |
Träger-Material | Baumwolle |
Farbe | Rot / Weiss |
Länge | 350 mm |
Stulpe | Sicherheitsstulpe |
EN 388:2016 | 1232X |
EN 407 | X2XXXX |
Zulassungen | CE;EAC;EN 388:2016;EN 407:2004;EN 420:2003+A1:2009;Information/UIS;Suitable for contact with foodstuffs;TP TC 019:2011 |