Eriks
TEGERA

TEGERA Synthetischer Handschuh 455 Größe 6

  • ERIKS:14036727
  • Hersteller:455-6
Image 1
TEGERA® 455, Schnittschutzhandschuh, PU, Handfläche beschichtet, CRF®-Technologie, Glasfaserfaden, Nylon, Polyester, Spandex, 13 gg, glatte Oberfläche, Schnittbeständigkeit Klasse C, Cat. II, DMF (DMFa)-frei, ventilierende Oberseite, öl- und wasserabweisende Innenhand, für Feinmechanik
Zur Liste hinzufügen

CHF 14.90/ Paarexkl. MwSt

CHF 16.11inkl. MwSt

Verkauft pro: 6Mindestbestellmenge: 6

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TEGERA
Serie
TEGERA 455
Typ
455
Serie
TEGERA 455
Typ
455
Handschuhgröße
6
Farbe
Schwarz
Beschichtungsmaterial
PU (Polyurethan)
Länge
220 mm
Stulpe
Strickbündchen
EN 388:2016
4X43C
EN 388:2016 + A1: 2018
4X43C
EN ISO 13997
Cut resistance level C
Zulassungen
Information/UIS;CE;UKCA;EAC;TP TC 019:2011;EN ISO 21420:2020;EN 388:2016+A1:2018 ;ANSI/ISEA 105-2016 Cut A3;ANSI/ISEA 105-2016 Abrasion 5