Eriks
TEGERA

TEGERA Synthetischer Handschuh 450 Größe 8

  • ERIKS:13663246
  • Hersteller:450-8
Image 1
TEGERA® 450, Schnittschutzhandschuh, Nitril, Handfläche beschichtet, CRF®-Technologie, Glasfaserfaden, Nylon, Polyester, Spandex, 13 gg, Schaum-Griffmuster, Schnittbeständigkeit Klasse C, Cat. II, öl- und wasserabweisende Innenhand, für Feinmechanik
Zur Liste hinzufügen

CHF 17.85/ Paarexkl. MwSt

CHF 19.30inkl. MwSt

Verkauft pro: 12Mindestbestellmenge: 12

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TEGERA
Serie
TEGERA 450
Typ
450
Serie
TEGERA 450
Typ
450
Handschuhgröße
8
Farbe
Schwarz
Länge
220 mm
Stulpe
Strickbündchen
EN 388:2016 + A1: 2018
4X44C
EN 407:2020
X1XXXX
EN ISO 13997
Cut resistance level C
Zulassungen
ANSI/ISEA 105-2016 Abrasion 5;ANSI/ISEA 105-2016 Cut A3;CE;Dermatest 2022;EAC;EN 388:2016+A1:2018 ;EN 407:2020 (No flame protection);EN ISO 21420:2020;Information/UIS;Oeko-Tex® Standard 100;TP TC 019:2011;UKCA