CHF 17.85/ Paarexkl. MwSt
CHF 19.30inkl. MwSt
Verkauft pro: 12Mindestbestellmenge: 12
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TEGERA |
Serie | TEGERA 450 |
Typ | 450 |
Serie | TEGERA 450 |
Typ | 450 |
Handschuhgröße | 6 |
Farbe | Schwarz |
Länge | 220 mm |
Stulpe | Strickbündchen |
EN 388:2016 + A1: 2018 | 4X44C |
EN 407:2020 | X1XXXX |
EN ISO 13997 | Cut resistance level C |
Zulassungen | ANSI/ISEA 105-2016 Abrasion 5;ANSI/ISEA 105-2016 Cut A3;CE;Dermatest 2022;EAC;EN 388:2016+A1:2018 ;EN 407:2020 (No flame protection);EN ISO 21420:2020;Information/UIS;Oeko-Tex® Standard 100;TP TC 019:2011;UKCA |