Eriks
TEGERA

TEGERA Synthetischer Handschuh 450 Größe 11

  • ERIKS:13663252
  • Hersteller:450-11
Image 1
TEGERA® 450, Schnittschutzhandschuh, Nitril, Handfläche beschichtet, CRF®-Technologie, Glasfaserfaden, Nylon, Polyester, Spandex, 13 gg, Schaum-Griffmuster, Schnittbeständigkeit Klasse C, Cat. II, öl- und wasserabweisende Innenhand, für Feinmechanik
Zur Liste hinzufügen

CHF 17.85/ Paarexkl. MwSt

CHF 19.30inkl. MwSt

Verkauft pro: 12Mindestbestellmenge: 12

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TEGERA
Serie
TEGERA 450
Typ
450
Serie
TEGERA 450
Typ
450
Handschuhgröße
11
Farbe
Schwarz
Länge
220 mm
Stulpe
Strickbündchen
EN 388:2016 + A1: 2018
4X44C
EN 407:2020
X1XXXX
EN ISO 13997
Cut resistance level C
Zulassungen
ANSI/ISEA 105-2016 Abrasion 5;ANSI/ISEA 105-2016 Cut A3;CE;Dermatest 2022;EAC;EN 388:2016+A1:2018 ;EN 407:2020 (No flame protection);EN ISO 21420:2020;Information/UIS;Oeko-Tex® Standard 100;TP TC 019:2011;UKCA