Eriks
TEGERA

TEGERA Synthetischer Handschuh 430 Größe 9

  • ERIKS:14036724
  • Hersteller:430-9
Image 1
TEGERA® 430, Schnittschutzhandschuh, PU, Handfläche beschichtet, CRF®-Technologie, Lycra®, Polyester, 13 gg, glatte Oberfläche, Schnittbeständigkeit Klasse B, Cat. II, ventilierende Oberseite, öl- und wasserabweisende Innenhand, für Feinmechanik
Zur Liste hinzufügen

CHF 11.40/ Paarexkl. MwSt

CHF 12.32inkl. MwSt

Verkauft pro: 12Mindestbestellmenge: 12

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TEGERA
Serie
TEGERA 430
Typ
430
Serie
TEGERA 430
Typ
430
Handschuhgröße
9
Farbe
Grau / Weiss
Beschichtungsmaterial
PU (Polyurethan)
Länge
220 mm
Stulpe
Strickbündchen
EN 388:2016
4X42B
EN 388:2016 + A1: 2018
4X42B
EN ISO 13997
Cut resistance level B
Zulassungen
ANSI/ISEA 105-2016 Abrasion 6;ANSI/ISEA 105-2016 Cut A2;CE;EAC;EN 388:2016+A1:2018 ;EN ISO 21420:2020;Information/UIS;TP TC 019:2011;UKCA