CHF 11.40/ Paarexkl. MwSt
CHF 12.32inkl. MwSt
Verkauft pro: 12Mindestbestellmenge: 12
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TEGERA |
Serie | TEGERA 430 |
Typ | 430 |
Serie | TEGERA 430 |
Typ | 430 |
Handschuhgröße | 8 |
Farbe | Grau / Weiss |
Beschichtungsmaterial | PU (Polyurethan) |
Länge | 220 mm |
Stulpe | Strickbündchen |
EN 388:2016 | 4X42B |
EN 388:2016 + A1: 2018 | 4X42B |
EN ISO 13997 | Cut resistance level B |
Zulassungen | ANSI/ISEA 105-2016 Abrasion 6;ANSI/ISEA 105-2016 Cut A2;CE;EAC;EN 388:2016+A1:2018 ;EN ISO 21420:2020;Information/UIS;TP TC 019:2011;UKCA |