TEGERA

TEGERA Synthetischer Handschuh 2805 Größe 8

  • ERIKS:13699987
  • Hersteller:2805-8
Image 1
TEGERA® 2805, Synthetikhandschuh, Nitril, vollständig beschichtet, Baumwolle, glatte Oberfläche, Cat. II, resistent gegen Öle und Fette, für allgemeine Arbeiten
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TEGERA
Serie
TEGERA 2805
Typ
2805
Serie
TEGERA 2805
Typ
2805
Handschuhgröße
8
Träger-Material
Baumwolle
Farbe
Blau
Länge
240 mm
EN 388:2016
4X21B
EN 388:2016 + A1: 2018
4121A
EN 407:2020
X1XXXX
Zulassungen
ANSI/ISEA 105-2016 Abrasion 6;CE;EAC;EN 388:2016+A1:2018 ;EN 407:2020 (No flame protection);EN ISO 21420:2020;Information/UIS;TP TC 019:2011;UKCA
Produkt frei von
Latex