CHF 5.45/ Paarexkl. MwSt
CHF 5.89inkl. MwSt
Verkauft pro: 12Mindestbestellmenge: 12
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TEGERA |
Serie | TEGERA 884A |
Typ | 884A |
Serie | TEGERA 884A |
Typ | 884A |
Handschuhgröße | 12 |
Farbe | Schwarz / Grau |
Länge | 220 mm |
Stulpe | Strickbündchen |
EN 388:2016 | 4131X |
EN 388:2016 + A1: 2018 | 4131A |
EN 407 | X1XXXX |
EN 407:2020 | X1XXXX |
Zulassungen | Information/UIS;CE;UKCA;EAC;TP TC 019:2011;EN ISO 21420:2020;EN 388:2016+A1:2018 ;EN 407:2020 (No flame protection);Oeko-Tex® Standard 100;Dermatest 2021;ANSI/ISEA 105-2016 Abrasion 5 |