Eriks
TEGERA

TEGERA Synthetikhandschuh 884A Größe 10

  • ERIKS:14082043
  • Hersteller:884A-10
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
TEGERA® 884A, Synthetikhandschuh, Nitrilschaum, Handfläche beschichtet, Lycra®, Nylon, Nitril-Punkte, 15 gg, gepunktet, Cat. II, öl- und wasserabweisende Innenhand, für Präzisionsarbeiten
Zur Liste hinzufügen

CHF 5.45/ Paarexkl. MwSt

CHF 5.89inkl. MwSt

Verkauft pro: 12Mindestbestellmenge: 12

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TEGERA
Serie
TEGERA 884A
Typ
884A
Serie
TEGERA 884A
Typ
884A
Handschuhgröße
10
Farbe
Schwarz / Grau
Länge
220 mm
Stulpe
Strickbündchen
EN 388:2016
4131X
EN 388:2016 + A1: 2018
4131A
EN 407
X1XXXX
EN 407:2020
X1XXXX
Zulassungen
Information/UIS;CE;UKCA;EAC;TP TC 019:2011;EN ISO 21420:2020;EN 388:2016+A1:2018 ;EN 407:2020 (No flame protection);Oeko-Tex® Standard 100;Dermatest 2021;ANSI/ISEA 105-2016 Abrasion 5