Eriks
TEGERA

TEGERA Synthetikhandschuh 8830R Größe 11

  • ERIKS:14522038
  • Hersteller:8830R-11
Image 1
TEGERA® 8830R, Schnittschutzhandschuh, dick gefüttert, Nitrilschaum, Handfläche beschichtet, Schaum-Griffmuster, Schnittbeständigkeit Klasse D, 10 gg, Acryl, CRF®-Technologie, Nylon, Polyester, rostfreier Stahlfaserfaden, Cat. II, paarweise verpackt, ventilierend, für allgemeine Arbeiten
Zur Liste hinzufügen

CHF 20.85/ Paarexkl. MwSt

CHF 22.54inkl. MwSt

Verkauft pro: 6Mindestbestellmenge: 6

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TEGERA
Serie
TEGERA 8830R
Typ
8830R
Serie
TEGERA 8830R
Typ
8830R
Handschuhgröße
11
Farbe
Schwarz / Blau
Länge
250 mm
Stulpe
Strickbündchen
EN 388:2016 + A1: 2018
4X42D
EN 407:2020
X2XXXX
EN 511
01X
EN ISO 13997
Cut resistance level D
Zulassungen
CE;EAC;EN 388:2016+A1:2018 ;EN 407:2020 (No flame protection);EN 511:2006;EN ISO 21420:2020;Suitable for contact with foodstuffs;TP TC 019:2011;UKCA