CHF 20.85/ Paarexkl. MwSt
CHF 22.54inkl. MwSt
Verkauft pro: 6Mindestbestellmenge: 6
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TEGERA |
Serie | TEGERA 8830R |
Typ | 8830R |
Serie | TEGERA 8830R |
Typ | 8830R |
Handschuhgröße | 10 |
Farbe | Schwarz / Blau |
Länge | 250 mm |
Stulpe | Strickbündchen |
EN 388:2016 + A1: 2018 | 4X42D |
EN 407:2020 | X2XXXX |
EN 511 | 01X |
EN ISO 13997 | Cut resistance level D |
Zulassungen | CE;EAC;EN 388:2016+A1:2018 ;EN 407:2020 (No flame protection);EN 511:2006;EN ISO 21420:2020;Suitable for contact with foodstuffs;TP TC 019:2011;UKCA |