Eriks
TEGERA

TEGERA Synthetikhandschuh 8807W INFINITY Größe 8

  • ERIKS:14543914
  • Hersteller:8807W-8
Image 1
TEGERA® 8807W INFINITY, Schnittschutzhandschuh, Nitrilschaum, wasserbasiertes PU, Handfläche beschichtet, Schaum-Griffmuster, Schnittbeständigkeit Klasse D, 15 gg, CRF®-Technologie, Glasfaserfaden, Nylon, Spandex, Cat. II, beständig gegen Kontaktwärme bis 100°C, DMF (DMFa)-frei, anatomisch geformt, für Montagearbeiten
Zur Liste hinzufügen

CHF 22.15/ Paarexkl. MwSt

CHF 23.94inkl. MwSt

Verkauft pro: 6Mindestbestellmenge: 6

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TEGERA
Handschuhgröße
8
Farbe
Schwarz / Gelb
Stulpe
Strickbündchen