TEGERA

TEGERA Synthetikhandschuh 879 Größe 8

  • ERIKS:14543906
  • Hersteller:879-8
Image 1
TEGERA 879, Ein sehr dünner und geschmeidiger Nitril-beschichteter ESD-Handschuh, für ESD-geschützte Arbeitsbereiche, in denen maximales Fingerspitzengefühl erforderlich ist. Der Handschuh ist Touchscreen geeignet, für den nahtlosen Übergang von einer Aufgabe zur nächsten, ohne den Handschuh ausziehen zu müssen. Dünne 18 gg Faser und hoch atmungsaktiv, um ganztägigen Komfort zu gewährleisten.
Zur Liste hinzufügen

CHF 6.85/ Paarexkl. MwSt

CHF 7.40inkl. MwSt

Verkauft pro: 6Mindestbestellmenge: 6

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TEGERA
Serie
TEGERA 879
Typ
879
Serie
TEGERA 879
Typ
879
Handschuhgröße
8
Farbe
Schwarz/Blau/Grau
Länge
200 mm
Stulpe
Strickbündchen
EN 388:2016 + A1: 2018
4110X
EN 407:2020
X1XXXX
EN 61340:2018
R < 1.0 x 10⁹ Ω
Zulassungen
CE;Dermatest 2019;EAC;EN 16350:2014;EN 388:2016+A1:2018 ;EN 407:2020 (No flame protection);EN ISO 21420:2020;IEC 61340-5-1:2016;Information/UIS;Oeko-Tex® Standard 100;TP TC 019:2011;UKCA
Produkt frei von
Latex;Silicone