CHF 6.85/ Paarexkl. MwSt
CHF 7.40inkl. MwSt
Verkauft pro: 6Mindestbestellmenge: 6
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TEGERA |
Serie | TEGERA 879 |
Typ | 879 |
Serie | TEGERA 879 |
Typ | 879 |
Handschuhgröße | 10 |
Farbe | Schwarz/Blau/Grau |
Länge | 200 mm |
Stulpe | Strickbündchen |
EN 388:2016 + A1: 2018 | 4110X |
EN 407:2020 | X1XXXX |
EN 61340:2018 | R < 1.0 x 10⁹ Ω |
Zulassungen | CE;Dermatest 2019;EAC;EN 16350:2014;EN 388:2016+A1:2018 ;EN 407:2020 (No flame protection);EN ISO 21420:2020;IEC 61340-5-1:2016;Information/UIS;Oeko-Tex® Standard 100;TP TC 019:2011;UKCA |
Produkt frei von | Latex;Silicone |