CHF 9.05/ Paarexkl. MwSt
CHF 9.78inkl. MwSt
Verkauft pro: 12Mindestbestellmenge: 12
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TEGERA |
Serie | TEGERA 810 |
Typ | 810 |
Serie | TEGERA 810 |
Typ | 810 |
Handschuhgröße | 7 |
Farbe | Grau |
Beschichtungsmaterial | PU (Polyurethan) |
Länge | 220 mm |
Stulpe | Strickbündchen |
EN 388:2016 + A1: 2018 | 113XX |
EN 61340:2018 | R < 1.0 x 10⁹ Ω |
Zulassungen | CE;EAC;EN 16350:2014;EN 388:2016+A1:2018 ;EN ISO 21420:2020;IEC 61340-5-1:2016;Information/UIS;TP TC 019:2011 |