Eriks
TEGERA

TEGERA Synthetikhandschuh 810 Größe 5

  • ERIKS:14543874
  • Hersteller:810-5
Image 1
TEGERA® 810, Synthetikhandschuh, PU, Fingerspitzen beschichtet, Nylon, Karbon, 15 gg, glatte Oberfläche, Cat. II, ventilierend, für Präzisionsarbeiten
Zur Liste hinzufügen

CHF 9.05/ Paarexkl. MwSt

CHF 9.78inkl. MwSt

Verkauft pro: 12Mindestbestellmenge: 12

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TEGERA
Serie
TEGERA 810
Typ
810
Serie
TEGERA 810
Typ
810
Handschuhgröße
5
Farbe
Grau
Beschichtungsmaterial
PU (Polyurethan)
Länge
220 mm
Stulpe
Strickbündchen
EN 388:2016 + A1: 2018
113XX
EN 61340:2018
R < 1.0 x 10⁹ Ω
Zulassungen
CE;EAC;EN 16350:2014;EN 388:2016+A1:2018 ;EN ISO 21420:2020;IEC 61340-5-1:2016;Information/UIS;TP TC 019:2011