Eriks
TEGERA

TEGERA Synthetikhandschuh 810 Größe 11

  • ERIKS:14421034
  • Hersteller:810-11
Image 1
TEGERA® 810, Synthetikhandschuh, PU, Fingerspitzen beschichtet, Nylon, Karbon, 15 gg, glatte Oberfläche, Cat. II, ventilierend, für Präzisionsarbeiten
Zur Liste hinzufügen

CHF 9.05/ Paarexkl. MwSt

CHF 9.78inkl. MwSt

Verkauft pro: 12Mindestbestellmenge: 12

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TEGERA
Serie
TEGERA 810
Typ
810
Serie
TEGERA 810
Typ
810
Handschuhgröße
11
Farbe
Grau
Beschichtungsmaterial
PU (Polyurethan)
Länge
220 mm
Stulpe
Strickbündchen
EN 388:2016 + A1: 2018
113XX
EN 61340:2018
R < 1.0 x 10⁹ Ω
Zulassungen
CE;EAC;EN 16350:2014;EN 388:2016+A1:2018 ;EN ISO 21420:2020;IEC 61340-5-1:2016;Information/UIS;TP TC 019:2011