Eriks
TEGERA

TEGERA Synthetikhandschuh 803 Größe 10

  • ERIKS:14543866
  • Hersteller:803-10
Image 1
TEGERA 803, Ein sehr dünner ESD-Handschuh mit Schnittbeständigkeit Klasse B anhand von TEGERA® CRF®-Technology Faser, für elektrotechnische Arbeiten in elektrostatisch geschützten Bereichen, in denen ein Maximum an Fingerspitzengefühl in Kombination mit Schnittschutz gefragt ist. Der Handschuh ist Touchscreen geeignet, für den nahtlosen Übergang von einer Aufgabe zur nächsten, ohne den Handschuh ausziehen zu müssen. Dünnes 18 gg Faser Futter und hoch atmungsaktiv, für Tragekomfort den ganzen Tag lang. Handfläche mit PU beschichtet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 14.05/ Paarexkl. MwSt

CHF 15.19inkl. MwSt

Verkauft pro: 6Mindestbestellmenge: 6

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TEGERA
Serie
TEGERA 803
Typ
803
Serie
TEGERA 803
Typ
803
Handschuhgröße
10
Farbe
Schwarz/Blau/Grau
Beschichtungsmaterial
PU (Polyurethan)
Länge
210 mm
Stulpe
Strickbündchen
EN 388:2016
4X42B
EN 388:2016 + A1: 2018
4X42B
EN 61340:2018
R < 1.0 x 10⁹ Ω
EN ISO 13997
Cut resistance level B
Zulassungen
CE;EAC;EN 16350:2014;EN 388:2016+A1:2018 ;EN ISO 21420:2020;IEC 61340-5-1:2016;Information/UIS;TP TC 019:2011;UKCA