Eriks
TEGERA

TEGERA Synthetikhandschuh 778 Größe 7

  • ERIKS:14543863
  • Hersteller:778-7
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
TEGERA® 778, Synthetikhandschuh, PU, Handfläche beschichtet, Nylon, 18 gg, glatte Oberfläche, Cat. II, extrem dünn, ventilierende Oberseite, öl- und wasserabweisende Innenhand
Zur Liste hinzufügen

CHF 3.85/ Paarexkl. MwSt

CHF 4.16inkl. MwSt

Verkauft pro: 6Mindestbestellmenge: 6

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TEGERA
Serie
TEGERA 778
Typ
778
Serie
TEGERA 778
Typ
778
Handschuhgröße
7
Farbe
Weiss
Beschichtungsmaterial
PU (Polyurethan)
Länge
220 mm
Stulpe
Gerollte Kanten
EN 388:2016
3111X
EN 388:2016 + A1: 2018
2110X
Zulassungen
Information/UIS;CE;UKCA;EAC;TP TC 019:2011;EN ISO 21420:2020;EN 388:2016+A1:2018 ;ANSI/ISEA 105-2016 Abrasion 2