CHF 3.85/ Paarexkl. MwSt
CHF 4.16inkl. MwSt
Verkauft pro: 6Mindestbestellmenge: 6
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TEGERA |
Serie | TEGERA 778 |
Typ | 778 |
Serie | TEGERA 778 |
Typ | 778 |
Handschuhgröße | 11 |
Farbe | Weiss |
Beschichtungsmaterial | PU (Polyurethan) |
Länge | 220 mm |
Stulpe | Gerollte Kanten |
EN 388:2016 | 3111X |
EN 388:2016 + A1: 2018 | 2110X |
Zulassungen | Information/UIS;CE;UKCA;EAC;TP TC 019:2011;EN ISO 21420:2020;EN 388:2016+A1:2018 ;ANSI/ISEA 105-2016 Abrasion 2 |