CHF 27.50/ Paarexkl. MwSt
CHF 29.73inkl. MwSt
Verkauft pro: 12Mindestbestellmenge: 12
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TEGERA |
Serie | TEGERA 666 |
Typ | 666 |
Serie | TEGERA 666 |
Typ | 666 |
Handschuhgröße | 7 |
Farbe | Schwarz / Grün |
Beschichtungsmaterial | Neopren |
Länge | 220 mm |
Stulpe | Strickbündchen |
EN 388:2016 | 2X42C |
EN 388:2016 + A1: 2018 | 2X41C |
EN 407 | 41310X |
EN 407:2020 | 41310X |
EN ISO 13997 | Cut resistance level C |
Zulassungen | Information/UIS;CE;UKCA;EAC;TP TC 019:2011;EN ISO 21420:2020;EN 388:2016+A1:2018 ;EN 407:2020;ANSI/ISEA 105-2016 Cut A3;ANSI/ISEA 105-2016 Abrasion 3 |