CHF 3.60/ Paarexkl. MwSt
CHF 3.89inkl. MwSt
Verkauft pro: 12Mindestbestellmenge: 12
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TEGERA |
Serie | TEGERA 612 |
Typ | 612 |
Serie | TEGERA 612 |
Typ | 612 |
Handschuhgröße | 10 |
Material | Naturlatex |
Farbe | Schwarz / Grau |
Beschichtungsmaterial | Latex |
Länge | 240 mm |
Stulpe | Strickbündchen |
EN 388:2016 | 2142X |
EN 407 | X1XXXX |
Zulassungen | CE;EAC;EN 388:2016;EN 407:2004;EN 420:2003+A1:2009;Information/UIS;TP TC 019:2011 |