Eriks
TEGERA

TEGERA Synthetikhandschuh 465A Größe 11

  • ERIKS:14755115
  • Hersteller:465A-11
Image 1
TEGERA 465A, Dünner, gestrickter 18-gg-Präzisionshandschuh der Schnittschutzklasse D mit hervorragendem Fingerspitzengefühl. Touchscreenfähig, sodass Sie Ihr Smartphone auch mit Handschuhen bedienen können. Atmungsaktiver Handrücken für zusätzlichen Komfort. Hoher Schnittschutz dank CRF® Technologie in Kombination mit rostfreiem Stahlfaserfaden. Verstärkter Daumenzwickel für mehr Langlebigkeit. Glatte, PU-beschichtete Handfläche für guten Grip auf trockenen bis leicht feuchten Oberflächen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 14.90/ Paarexkl. MwSt

CHF 16.11inkl. MwSt

Verkauft pro: 6Mindestbestellmenge: 6

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TEGERA