Eriks
TEGERA

TEGERA Synthetikhandschuh 433 Größe 6

  • ERIKS:14235372
  • Hersteller:433-6
Image 1
TEGERA® 433, Schnittschutzhandschuh, PU, Handfläche beschichtet, CRF®-Technologie, Lycra®, Polyester, 13 gg, glatte Oberfläche, Schnittbeständigkeit Klasse B, Cat. II, ventilierende Oberseite, öl- und wasserabweisende Innenhand, für Feinmechanik
Zur Liste hinzufügen

CHF 14.05/ Paarexkl. MwSt

CHF 15.19inkl. MwSt

Verkauft pro: 12Mindestbestellmenge: 12

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TEGERA
Serie
TEGERA 433
Typ
433
Serie
TEGERA 433
Typ
433
Handschuhgröße
6
Farbe
Grau
Beschichtungsmaterial
PU (Polyurethan)
Länge
220 mm
Stulpe
Strickbündchen
Silikonfrei
Ja
EN 388:2016
4X42B
EN 388:2016 + A1: 2018
4X43B
EN ISO 13997
Cut resistance level B
Zulassungen
Information/UIS;CE;UKCA;EAC;TP TC 019:2011;EN ISO 21420:2020;EN 388:2016+A1:2018 ;ANSI/ISEA 105-2016 Cut A2;ANSI/ISEA 105-2016 Abrasion 6
Produkt frei von
Silicone