CHF 14.05/ Paarexkl. MwSt
CHF 15.19inkl. MwSt
Verkauft pro: 12Mindestbestellmenge: 12
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TEGERA |
Serie | TEGERA 433 |
Typ | 433 |
Serie | TEGERA 433 |
Typ | 433 |
Handschuhgröße | 5 |
Farbe | Grau |
Beschichtungsmaterial | PU (Polyurethan) |
Länge | 220 mm |
Stulpe | Strickbündchen |
Silikonfrei | Ja |
EN 388:2016 | 4X42B |
EN 388:2016 + A1: 2018 | 4X43B |
EN ISO 13997 | Cut resistance level B |
Zulassungen | Information/UIS;CE;UKCA;EAC;TP TC 019:2011;EN ISO 21420:2020;EN 388:2016+A1:2018 ;ANSI/ISEA 105-2016 Cut A2;ANSI/ISEA 105-2016 Abrasion 6 |
Produkt frei von | Silicone |