TEGERA

TEGERA Synthetikhandschuh 431 Größe 6

  • ERIKS:14478616
  • Hersteller:431-6
Image 1
TEGERA® 431, Schnittschutzhandschuh, Nitril, Nitrilschaum, Handfläche beschichtet, zweifach beschichtet, CRF®-Technologie, Nylon, Spandex, 13 gg, sandige Oberfläche, Schnittbeständigkeit Klasse B, Cat. II, beständig gegen Kontaktwärme bis 100°C, öl- und fettresistente Innenhand, für allgemeine Arbeiten
Zur Liste hinzufügen

CHF 12.40/ Paarexkl. MwSt

CHF 13.40inkl. MwSt

Verkauft pro: 12Mindestbestellmenge: 12

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TEGERA
Serie
TEGERA 431
Typ
431
Serie
TEGERA 431
Typ
431
Handschuhgröße
6
Farbe
Grau/Schwarz
Stulpe
Strickbündchen
EN 388:2016
4X43B
EN 407
X1XXXX
EN ISO 13997
Cut resistance level B
Zulassungen
CE;EAC;EN 388:2016;EN 407:2004;EN 420:2003+A1:2009;Information/UIS;TP TC 019:2011