CHF 10.45/ Paarexkl. MwSt
CHF 11.30inkl. MwSt
Verkauft pro: 12Mindestbestellmenge: 12
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TEGERA |
Serie | TEGERA 410 |
Typ | 410 |
Serie | TEGERA 410 |
Typ | 410 |
Handschuhgröße | 9 |
Farbe | Schwarz/Weiß |
Beschichtungsmaterial | PU (Polyurethan) |
Länge | 225 mm |
Stulpe | Strickbündchen |
EN 388:2016 | 4X42B |
EN 388:2016 + A1: 2018 | 4X42B |
EN ISO 13997 | Cut resistance level B |
Zulassungen | CE;EAC;EN 388:2016+A1:2018 ;EN ISO 21420:2020;Information/UIS;TP TC 019:2011;UKCA |