Eriks
TEGERA

TEGERA Synthetikhandschuh 410 Größe 8

  • ERIKS:14543844
  • Hersteller:410-8
Image 1
TEGERA 410, Ein Schutzhandschuh aus HPPE-Faser mit Schnittbeständigkeit Klasse B für allgemeine Arbeiten. PU-beschichtete Handfläche für hervorragenden Griff. Aus 13 gg Faser hergestellt, um ganztägigen Komfort zu gewährleisten.
Zur Liste hinzufügen

CHF 10.45/ Paarexkl. MwSt

CHF 11.30inkl. MwSt

Verkauft pro: 12Mindestbestellmenge: 12

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TEGERA
Serie
TEGERA 410
Typ
410
Serie
TEGERA 410
Typ
410
Handschuhgröße
8
Farbe
Schwarz/Weiß
Beschichtungsmaterial
PU (Polyurethan)
Länge
225 mm
Stulpe
Strickbündchen
EN 388:2016
4X42B
EN 388:2016 + A1: 2018
4X42B
EN ISO 13997
Cut resistance level B
Zulassungen
CE;EAC;EN 388:2016+A1:2018 ;EN ISO 21420:2020;Information/UIS;TP TC 019:2011;UKCA